Referencias
Ansell:27-607 09
Rubix:798258499000
fabricante:27607090
EAN:0076490498818



Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 27-607 ACTIVARMR HYCRON
Un guante robusto para actividades pesadas: tres veces más duradero que los guantes de piel más resistentes. Fórmula de nitrilo exclusiva de Ansell. Excepcional resistencia a objetos cortantes y abrasivos. Más resistente y más flexible que el PVC. Muy resistente a la penetración de grasa o aceite. No se deteriora como el cuero o el algodón. Fabricado sin siliconas. Garantía de limpieza para metalurgia y automoción. Gama muy completa de estilos, longitudes y tamaños Siempre encontrará la combinación ideal de características para cada aplicación.
Norma : EN388_4X21B
Norma : EN388_4X21B
Made extra tough for heavy-duty jobs involving rough, abrasive materials.
Cualidades
- A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather
- Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials
- Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton
- Made without silicone
- Guaranteed clean for metals and motor manufacture
Aplicaciones
Handling metal sheets & panels|Metalworking & assembly operations|Press injection molding|Seizing and finishing structural parts|Fixing, clipping parts and wire harnesses; connecting devices|Assembly & inspection of components
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | textil |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | cortados y cosidos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,36 € Sin IVA
/ 12 unidades
47,63 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h