GUANTE T-10 UNILITE THERMO

Uvex unilite thermo

Ver información técnica

Referencias

Uvex:6059310
Rubix:799200768000
fabricante:6059310
EAN:4048612032923
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Nivel de resistencia al frío (EN 511)10
Material Principalacrílico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-10 UNILITE THERMO


El guante térmico unilite es un guante de protección diseñado para entornos fríos. Destaca por su revestimiento muy flexible y resistente. El forro de acrílico y lana virgen del guante proporciona una comodidad de uso excepcional. Construcción de 2 capas en acrílico / lana virgen en el interior y poliamida / elastano (exterior).

Cualidades

Aísla del frío. Agradable de llevar. Flexibilidad de movimientos. Gran resistencia a la abrasión y excelente resistencia mecánica (revestimiento HPT). Gran destreza. Buen agarre de productos o piezas en entornos secos o ligeramente húmedos.

Aplicaciones

Trabajar en un ambiente frío. Trabajar en cámara frigorífica. Conducir carretillas elevadoras.

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Nivel de resistencia al frío (EN 511)10
Material Principalacrílico
Recubrimiento de los guantespolímero
Colornegro
5,82 € Sin IVA
/ unidad
7,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño