GUANTE T-9 78-101 ACTIVARMR [EX-THERM-A-KNIT]

ActivArmr® 78-101 Guantes de seguridad térmicos tejidos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:78-101-9
Rubix:798615880000
fabricante:78101090
ANSELL Gloves THERM-A-KNIT 78-101 MT 9

Resumen técnico

Tamaño9
Nivel de resistencia al frío (EN 511)10
Material Principalfibra
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 78-101 ACTIVARMR [EX-THERM-A-KNIT]


Los guantes ActivArmr® 78-101 (Ex Therm-A-Knit®) secan más rápidamente que el algodón. La eficaz eliminación de humedad de la piel garantiza el confort y una temperatura agradable.
Fibras huecas especiales. Es la mejor barrera de aislamiento térmico entre la piel y el entorno.
Formados por tejido de punto automático. Son más confortables y pueden llevarse durante más tiempo.
Sin costuras que podrían rozar o molestar. Diseñados para evitar molestias o irritaciones cutáneas.
Pueden lavarse a una temperatura máxima de 40°C. Mayores garantías de higiene.
Una sola forma para ambas manos. Es más económico porque no es necesario adquirir por pares.
Comfortable knitting meets Ansell technology to provide comfort and cold protection.

Cualidades

  • Thermal insulation for cold weather protection
  • Automatic knit technology for long more comfortable wear
  • No seams
  • Ambidextrous

Aplicaciones

Production line support & maintenance|Storing packed meats|Storing bottles and cans|Storing of raw materials

Información técnica


Atributos
Peso neto35 g
Tamaño9
Nivel de resistencia al frío (EN 511)10
Material Principalfibra
Contacto con alimentosno
Recubrimiento de los guantessin
Colorazul marino
Materialspandex/thermolite®
52,08 Sin IVA
/ 12 unidades
63,02 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño