Referencias
Juba:NI00/11
Rubix:798718282000





Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 2 |
| Material Principal | nilón |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11/2XL NI00 NINJA ICE
Características :interior con acabado de vulrizo que protege contra el frío y las bajas temperaturas (0ºC),palma recubierta de PVC con tecnología HPT (Hydropellent Technology) que repele los líquidos en situaciones moderadas, y proporciona un excelente agarre en ambientes secos o húmedos,gran resistencia y muy duradero,apto para uso alimentario.
Aplicaciones
Reponedores zona frío.Trabajos exteriores.Cámaras frigoríficas y congelado.Construcción.Carretilleros.Manipulación de alimentos congelados.Transporte de mercancía refrigerada.Agricultura.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 2 |
| Material Principal | nilón |
| Recubrimiento de los guantes | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Color | negro |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,00 € Sin IVA
/ 6 unidades
50,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días