CUBO LARGO CGC28LPB, DIENTES ABOMBADOS T28 PB

Acoplamiento de corona dentada - Cubo simple - Taladro piloto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:CGC28LPB
Rubix:799102568000
fabricante:895758
EAN:3660338480669
brand logo
Resumen técnico
Tipoengranaje de corona
Tamaño28
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CUBO LARGO CGC28LPB, DIENTES ABOMBADOS T28 PB


Los acoplamientos de corona dentada Mecaline (CGC) pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de ingeniería en toda la industria, con un montaje sencillo y un mantenimiento mínimo. Un acoplamiento CGC completo consta de dos cubos metálicos fabricados en acero C45 y un manguito corona de Nylon PA66. Los engranajes se cortan en todos los componentes para crear un acoplamiento y un rendimiento óptimos del acoplamiento. El acoplamiento soporta temperaturas de funcionamiento de -10 a +70°C. Los componentes se venden (y se enumeran aquí) por separado.
Coupling size 28 - Long hub version

Cualidades

Fácil montaje, bajo ruido de funcionamiento, no requiere lubricación.

Aplicaciones

Utilizado como acoplamiento en una amplia gama de industrias, permite pequeñas desalineaciones angulares y radiales.

Información técnica


Atributos
Tipoengranaje de corona
Tamaño28
Altura44 mm
Anchura44 mm
Longitud55 mm
Peso620 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,49 Sin IVA
/ unidad
9,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días