CUBO CGC28N.20H7, DIENTES ABOMBADOS T28 D.20

Acoplamiento de corona dentada - Cubo simple - Taladro premecanizado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:CGC28N.20H7
Rubix:799102566000
fabricante:895761
EAN:3660338480690
brand logo
Resumen técnico
Tipoengranaje de corona
Tamaño28
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CUBO CGC28N.20H7, DIENTES ABOMBADOS T28 D.20


Los acoplamientos de corona dentada Mecaline (CGC) pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de ingeniería en toda la industria, con un montaje sencillo y un mantenimiento mínimo. Un acoplamiento CGC completo consta de dos cubos metálicos fabricados en acero C45 y un manguito corona de Nylon PA66. Los engranajes se cortan en todos los componentes para crear un acoplamiento y un rendimiento óptimos del acoplamiento. El acoplamiento soporta temperaturas de funcionamiento de -10 a +70°C. Los componentes se venden (y se enumeran aquí) por separado.
Coupling size 28 - Single standard hub - Pre-machined bore 20mm + H7 key

Cualidades

Fácil montaje, bajo ruido de funcionamiento, no requiere lubricación.

Aplicaciones

Utilizado como acoplamiento en una amplia gama de industrias, permite pequeñas desalineaciones angulares y radiales.

Información técnica


Atributos
Tipoengranaje de corona
Tamaño28
Altura44 mm
Anchura44 mm
Longitud40 mm
Peso620 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,71 Sin IVA
/ unidad
8,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días