CUBO CGC38N.30H7, DIENTES ABOMBADOS T38 D.30

Acoplamiento de corona dentada - Cubo simple - Taladro premecanizado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:CGC38N.30H7
Rubix:799102552000
fabricante:895777
EAN:3660338480836
brand logo
Resumen técnico
Tipoengranaje de corona
Tamaño38
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CUBO CGC38N.30H7, DIENTES ABOMBADOS T38 D.30


Los acoplamientos de corona dentada Mecaline (CGC) pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de ingeniería en toda la industria, con un montaje sencillo y un mantenimiento mínimo. Un acoplamiento CGC completo consta de dos cubos metálicos fabricados en acero C45 y un manguito corona de Nylon PA66. Los engranajes se cortan en todos los componentes para crear un acoplamiento y un rendimiento óptimos del acoplamiento. El acoplamiento soporta temperaturas de funcionamiento de -10 a +70°C. Los componentes se venden (y se enumeran aquí) por separado.
Coupling size 38 - Single standard hub - Pre-machined bore 30mm + H7 key

Cualidades

Fácil montaje, bajo ruido de funcionamiento, no requiere lubricación.

Aplicaciones

Utilizado como acoplamiento en una amplia gama de industrias, permite pequeñas desalineaciones angulares y radiales.

Información técnica


Atributos
Tipoengranaje de corona
Tamaño38
Altura58 mm
Anchura58 mm
Longitud40 mm
Peso1040 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,23 Sin IVA
/ unidad
12,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días