CUBO CGC24N.19H7, DIENTES ABOMBADOS T24 D.19
Acoplamiento de corona dentada - Cubo simple - Taladro premecanizado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:CGC24N.19H7
Rubix:799102573000
fabricante:895753
EAN:3660338480621

Documentos
Detalles de producto : CUBO CGC24N.19H7, DIENTES ABOMBADOS T24 D.19
Los acoplamientos de corona dentada Mecaline (CGC) pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de ingeniería en toda la industria, con un montaje sencillo y un mantenimiento mínimo. Un acoplamiento CGC completo consta de dos cubos metálicos fabricados en acero C45 y un manguito corona de Nylon PA66. Los engranajes se cortan en todos los componentes para crear un acoplamiento y un rendimiento óptimos del acoplamiento. El acoplamiento soporta temperaturas de funcionamiento de -10 a +70°C. Los componentes se venden (y se enumeran aquí) por separado.
Coupling size 24 - Single standard hub - Pre-machined bore 19mm + H7 key
Cualidades
Fácil montaje, bajo ruido de funcionamiento, no requiere lubricación.
Aplicaciones
Utilizado como acoplamiento en una amplia gama de industrias, permite pequeñas desalineaciones angulares y radiales.
Información técnica
Atributos
| Tipo | engranaje de corona |
|---|---|
| Tamaño | 24 |
| Altura | 36 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Longitud | 26 mm |
| Peso | 250 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,55 € Sin IVA
/ unidad
5,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días