CUBO LARGO CGC48LPB, DIENTES ABOMBADOS T48 PB
Acoplamiento de corona dentada - Cubo simple - Taladro piloto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:CGC48LPB
Rubix:799102542000
fabricante:895788
EAN:3660338480928

Documentos
Detalles de producto : CUBO LARGO CGC48LPB, DIENTES ABOMBADOS T48 PB
Los acoplamientos de corona dentada Mecaline (CGC) pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de ingeniería en toda la industria, con un montaje sencillo y un mantenimiento mínimo. Un acoplamiento CGC completo consta de dos cubos metálicos fabricados en acero C45 y un manguito corona de Nylon PA66. Los engranajes se cortan en todos los componentes para crear un acoplamiento y un rendimiento óptimos del acoplamiento. El acoplamiento soporta temperaturas de funcionamiento de -10 a +70°C. Los componentes se venden (y se enumeran aquí) por separado.
Coupling size 48 - Long hub version
Cualidades
Fácil montaje, bajo ruido de funcionamiento, no requiere lubricación.
Aplicaciones
Utilizado como acoplamiento en una amplia gama de industrias, permite pequeñas desalineaciones angulares y radiales.
Información técnica
Atributos
| Tipo | engranaje de corona |
|---|---|
| Tamaño | 48 |
| Altura | 67 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Peso | 1430 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,31 € Sin IVA
/ unidad
18,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días