KKA4S-04M 00060094

Acoplador KK S

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KKA4S-04M
Rubix:798691832000
fabricante:KKA4S-04M
EAN:3618036075052
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1r 1/2
Materialacero inoxidable 304 (cuerpo, cuerpo posterior, válvula de enchufe, collarín, manguito, muelle del collarín, muelle del manguito, muelle del manguito, bola de acero, anillo del tapón);fkm especial (junta tórica de la válvula, junta tórica del tapón, junta tórica del cuerpo, junta del collarín)
Tamaño de la roscar 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KKA4S-04M 00060094


Acoplador S con macho y hembra, material del cuerpo: Acero inoxidable 304
Material de la junta: Fluoropolímero (especial FKM)
Roscas, tamaños: R, Rc, de 1/8 a 1 1/2
Temperatura de servicio: -5 a 150 °C
Válvula antirretorno incorporada tanto en el macho como en la hembra
Sin grasa.
KKA_S, Enchufe rápido S, Acero inoxidable / Enchufe

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x50x25 mm
Peso neto93 g
Conexión 1r 1/2
Materialacero inoxidable 304 (cuerpo, cuerpo posterior, válvula de enchufe, collarín, manguito, muelle del collarín, muelle del manguito, muelle del manguito, bola de acero, anillo del tapón);fkm especial (junta tórica de la válvula, junta tórica del tapón, junta tórica del cuerpo, junta del collarín)
Tamaño de la roscar 1/2
Perfilkka4s
Temperatura máx.150 °C
Peso0.0866 kg
Presión de servicio máx.10 bar
69,75 € Sin IVA
/ unidad
84,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días