RACOR 1/2-G EN SAFETY ACOMPLAMIENTO MACHO G 1/2
ACOPLADORES DE SEGURIDAD DE DESBLOQUEO RÁPIDO - PERFIL EURO - MACHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:880685
Rubix:798940038000
EAN:3660338340345

Documentos
Detalles de producto : RACOR 1/2-G EN SAFETY ACOMPLAMIENTO MACHO G 1/2
Los acopladores MECALINE permiten la conexión y desconexión con total seguridad, mediante un mecanismo de presurización que garantiza la desconexión sin desconexiones repentinas de mangueras. Estos acopladores de seguridad cumplen con las normas ISO 4414. Paso de flujo de perfil europeo Ø 7,4 mm. Material: Cuerpo polimérico reforzado. Flujo: 883 l/min a 6 bares con Delta P 10 %. Presión máxima de trabajo: 12 bares. Temperatura: -15 ºC a +70 ºC
Racor 1/2-G EN SAFETY ACOMPLAMIENTO macho G 1/2
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/2 |
|---|---|
| Material | cuerpo de polímero reforzado |
| Perfil | g1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,20 € Sin IVA
/ unidad
38,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h