Referencias
SMC:KK3P-04E
Rubix:751600918043
fabricante:KK3P-04E
EAN:3618036076721

Documentos
Detalles de producto : KK3P-04E
Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
KKxP, Enchufe rápido S - Clavija
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x39x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Conexión 1 | m12 x 1 |
| Material | c3604 (vástago);nbr (junta) |
| Perfil | kk3p |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Peso | 0.0166 kg |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,80 € Sin IVA
/ unidad
8,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días