21SFTF08MXN

Rectus Acoplamiento rápido Serie 21

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:21SFTF08MXN
Rubix:798954746000
fabricante:21SFTF08MXN
EAN:4039747110785
brand logo

Resumen técnico

Conexión 18 mm
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 21SFTF08MXN


La serie 21 es un miniacoplamiento industrial con el perfil más popular del mundo en este diámetro nominal. Esta serie de acoplamientos tiene un rendimiento de caudal por encima de la media para medios líquidos y gaseosos.
El sistema de acoplamiento está desarrollado para su manejo con una sola mano. La serie 21 destaca por sus reducidas dimensiones y un gran ancho de banda en materiales y variantes de válvulas.
Aplicación: gestión de energía, electrónica, maquinaria industrial, medicina
Material del cuerpo: latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: acoplador serie 21
Tamaño de conexión: 8
Tamaño de conexión: 8 mm
Tipo de conexión: Barbilla para manguera
Mitad del acoplamiento: Enchufe
Diámetro: 5 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: 550 l/min (aire), 2,7 l/min (agua)
Para tipo de fluido: aire comprimido, aire, fluidos químicos, gases, agua
Función: paso recto
Tamaño hexagonal: n/a
Industria: electrónica, industria general, sanidad y ciencias de la vida
Tipo de intercambio: perfil europeo
Materiales de construcción: Latón, niquelado
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 240, hasta 464
Temperatura mínima de funcionamiento: hasta -40
Tipo de funcionamiento: n/a
Diámetro exterior: n/a
Tipo de recubrimiento: niquelado
Serie del producto: Serie 21
Estilo del producto: conexión rápida
Tipo de producto: acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: Sin sello
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: No
Tipo de válvula: sin válvula
Versión: cierre simple
Peso: 0,009

Información técnica


Atributos
Conexión 18 mm
Materiallatón niquelado
Perfilserie 21
Temperatura máx.240 °C
3,04 € Sin IVA
/ unidad
3,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días