MDWBB32TF-300
M(D)WB, Cilindro con bloqueo, Doble efecto, Vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MDWBB32TF-300
Rubix:799238133000
fabricante:MDWBB32TF-300

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Tipo | cilindro de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : MDWBB32TF-300
Cilindro con bloqueo, doble efecto, vástago simple/dobleEl dispositivo de bloqueo se puede pedir por separadoEl bloqueo puede accionarse manualmenteConstrucción separada de la unidad de bloqueo y el cilindroDiámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100Recorridos hasta 2500 mmAmortiguación neumática / tope de goma seleccionable.
Cualidades
Cilindro con bloqueo: doble efecto, vástago simple. Diámetros: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm). Carreras de 25 mm a 2500 mm según el diámetro. Montajes: básico, con patas, brida frontal y trasera, horquilla simple o doble, y muñón central. Variedad de interruptores y de longitudes de cable de conexión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Tipo | cilindro de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,90 € Sin IVA
/ unidad
626,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días