BUB-HGPD-35

Pieza bruta de mordaza de pinza

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:BUB-HGPD-35
Rubix:799267629000
fabricante:1180950
EAN:4052568228088
BUB-HGPD-35 Gripper jaw blank

Resumen técnico

Tipopieza bruta de mordaza de pinza
Carrera de cilindro8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BUB-HGPD-35


Pieza bruta de mordaza de pinza BUB-HGPD-35 Adecuada para pinza paralela HGPD. Tamaño=35, Posición de montaje=Cualquiera, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=5 - 60 °C, Peso del producto por mordaza de pinza=278 g

Información técnica


Atributos
Peso neto601,3 g
Tipopieza bruta de mordaza de pinza
Carrera de cilindro8 mm
Fuerza750 N
Diámetro de cilindro35 mm
Material del cuerpoaluminio
Presión de servicio máx.8 bar
105,37 € Sin IVA
/ unidad
127,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días