Referencias
Festo:HGPM-12-EZ-G8
Rubix:798193467000
fabricante:197569
EAN:4052568160661

Documentos
Detalles de producto : HGPM-12-EZ-G8
Pinza paralela HGPM-12-EZ-G8 Micro, con espiga de sujeción. Tamaño=12, Carrera por mordaza de la pinza=3 mm, Precisión máxima de reposición=0,2 mm, Simetría rotacional=0,15 mm, Precisión de repetición, pinza=<= 0,05 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 137,5 g |
|---|---|
| Tipo | pinza paralela |
| Carrera de cilindro | 3 mm |
| Fuerza | 30 N |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,53 € Sin IVA
/ unidad
351,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días