Z 208

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:Z 208
Rubix:798762095000
fabricante:Z 208
EAN:7316571108469
brand logo

Resumen técnico

Tipoarandela de sellado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 208


Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Las arandelas de sellado SKF del tipo Z forman sellos laberínticos eficaces que pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Se recomiendan, principalmente, para disposiciones de rodamientos sencillas, y ofrecen soluciones económicas a muchos problemas de sellado. La eficacia del sellado depende del diseño de la arandela (diseño estándar o F) y de la cantidad de arandelas utilizadas.

Información técnica


Atributos
Tipoarandela de sellado
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura6 mm
Seriez
12,57 € Sin IVA
/ unidad
15,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días