Z 007 F 62/35/6

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:Z 007 F
Rubix:365007626010
fabricante:30394
EAN:7316570687309
brand logo

Resumen técnico

Tipoarandela de estanqueidad
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 007 F 62/35/6


Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Las arandelas de sellado SKF del tipo Z forman sellos laberínticos eficaces que pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Se recomiendan, principalmente, para disposiciones de rodamientos sencillas, y ofrecen soluciones económicas a muchos problemas de sellado. La eficacia del sellado depende del diseño de la arandela (diseño estándar o F) y de la cantidad de arandelas utilizadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)6x62x35 mm
Peso neto54,2 g
Tipoarandela de estanqueidad
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura6 mm
Materialsteel
11,32 € Sin IVA
/ unidad
13,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días