Referencias
SKF:ECY 210
Rubix:798564936000
fabricante:4967
EAN:7316570606133

Detalles de producto : ECY 210
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Tienen una buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C (210 °F). Son fáciles de instalar y rentables. La mayoría de las unidades de rodamientos de bolas pueden alojar tapas laterales diseñadas específicamente.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Buena resistencia química
- Rentable
- Buena resistencia química
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35,5x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30 g |
| Tipo | tapa de cierre |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 35.5 mm |
| Serie | ecy |
| Material | polypropylene |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,36 € Sin IVA
/ unidad
8,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días