Z 005

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:Z 005
Rubix:798560994000
fabricante:30389
EAN:7316570497601
brand logo

Resumen técnico

Tipoarandela de sellado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 005


Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Las arandelas de sellado SKF del tipo Z forman sellos laberínticos eficaces que pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Se recomiendan, principalmente, para disposiciones de rodamientos sencillas, y ofrecen soluciones económicas a muchos problemas de sellado. La eficacia del sellado depende del diseño de la arandela (diseño estándar o F) y de la cantidad de arandelas utilizadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x47x47 mm
Peso neto27 g
Tipoarandela de sellado
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura5 mm
Materialsteel
3,50 Sin IVA
/ unidad
4,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días