FS 370

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:FS 370
Rubix:393370006010
fabricante:6272
EAN:7316577109941
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : FS 370


Para complementar nuestros rodamientos, SKF suministra un amplio surtido de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación, manguitos de desmontaje y contratuercas.
Los sellos de los soportes SKF son la primera barrera contra la contaminación. Algunos soportes pueden admitir diferentes tipos de sellos, mientras que otros soportes requieren una solución de sellado específica. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto7,6 g
Tipotira de fieltro
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior27 mm
Anchura8.5 mm
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.100 °C
Seriefs
Materialfelt
8,95 Sin IVA
/ unidad
10,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días