TAPA ECY 209

Accesorios de las unidades de rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:ECY 209
Rubix:631045000010
fabricante:4966
EAN:7316570461794
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TAPA ECY 209


Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Tienen una buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C (210 °F). Son fáciles de instalar y rentables. La mayoría de las unidades de rodamientos de bolas pueden alojar tapas laterales diseñadas específicamente.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Buena resistencia química
- Rentable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x94x94 mm
Peso neto23 g
Tipotapa final
Diámetro interior81.4 mm
Diámetro exterior89.5 mm
Anchura29 mm
Serieecy
Materialpolypropylene
6,53 € Sin IVA
/ unidad
7,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días