Referencias
SNR:SC.528.DS
Rubix:799226061000
EAN:3413520646844

Detalles de producto : SC528DS
Junta de doble labio
Información técnica
Atributos
| Tipo | junta de doble labio |
|---|---|
| Diámetro interior | 125 mm |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Serie | sc500ds |
| Material | thermoplastic polyurethane (tpu) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,92 € Sin IVA
/ unidad
25,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días