Referencias
SKF:TSN 609 A
Rubix:798014201000
fabricante:95704
EAN:7316570099355

Detalles de producto : TSN 609 A
Los sellos de anillo en V constan de un anillo en V y una arandela de sellado de chapa de acero con un labio de caucho vulcanizado. El labio de caucho encaja en la ranura de sellado del soporte. La arandela está protegida contra la corrosión. Los sellos se utilizan para proteger los rodamientos de la contaminación o como sellos secundarios para proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados. Son una barrera contra contaminantes rentable y fácil de instalar para todo tipo de ejes. Están disponibles en caucho de nitrilo.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Muchas variantes
- Rentable
- Muchas variantes
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 4,8x77,5x77,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80 g |
| Tipo | junta del cojinete |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 77.5 mm |
| Anchura | 4.8 mm |
| Serie | tsn |
| Material | aluminium |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,28 € Sin IVA
/ unidad
43,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días