Referencias
SKF:TSN 524 S
Rubix:393524021010
fabricante:95879
EAN:7316570194289

Detalles de producto : TSN 524 S
Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).
Los sellos de los soportes SNL son la primera barrera contra la contaminación. Para aplicaciones en las que se producen altas velocidades o temperaturas extremas, SKF recomienda utilizar sellos laberínticos, y para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.
Cualidades
- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x165x165 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1732 g |
| Tipo | sello |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,63 € Sin IVA
/ unidad
373,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días