Referencias
Ref. sustituida:DKV230
FAG:EDK526
Rubix:798031774000
fabricante:0968789910000
EAN:4064327235138

Detalles de producto : EDK526
Cubierta; EDK; Carcasa SES
Información técnica
Atributos
| Tipo | tapa de la carcasa |
|---|---|
| Diámetro interior | 114.3 mm |
| Diámetro exterior | 176.5 mm |
| Anchura | 6.1 mm |
| Serie | edk |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,10 € Sin IVA
/ unidad
37,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días