Referencias
SKF:TSN 528 C
Rubix:393528007010
fabricante:93415
EAN:7316570305401

Detalles de producto : TSN 528 C
Junta de fieltro para el alojamiento del bloque de plomada SNL (4 piezas).
Los sellos de fieltro proporcionan una solución de sellado sencilla y eficaz. Admiten velocidades del eje relativamente altas, ya que se forma un pequeño espacio entre el fieltro y el eje, lo que transforma el sello en un sello no rozante, de intersticio. Los sellos de fieltro no limitan los movimientos axiales del eje.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Rentable
- Adecuado para velocidades de eje relativamente altas
- Rentable
- Adecuado para velocidades de eje relativamente altas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x183,5x183,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 695,9 g |
| Tipo | sello |
| Diámetro interior | 125 mm |
| Diámetro exterior | 183.5 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,92 € Sin IVA
/ unidad
128,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días