Referencias
FAG:DH619
Rubix:798031827000
fabricante:0383903960000
EAN:4012801212519

Detalles de producto : DH619
Anillo obturador
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 151 g |
|---|---|
| Tipo | sello de labios dobles |
| Diámetro interior | 84 mm |
| Diámetro exterior | 158 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Serie | dh6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,61 € Sin IVA
/ unidad
60,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
