Referencias
SKF:TSN 609 S
Rubix:798714167000
fabricante:95892
EAN:7316570627848



Detalles de producto : TSN 609 S
Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).
Cualidades
- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 345 g |
|---|---|
| Tipo | junta |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 73.5 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,39 € Sin IVA
/ unidad
433,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días