Referencias
SKF:TSN 611 S
Rubix:798235689000
fabricante:95894
EAN:7316570623802



Detalles de producto : TSN 611 S
Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).
Cualidades
- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x83,5x83,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 400 g |
| Tipo | sello |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 83.5 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,38 € Sin IVA
/ unidad
437,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días