Referencias
SKF:TSN 605 A
Rubix:798014190000
fabricante:95691
EAN:7316570262049



Detalles de producto : TSN 605 A
Cualidades
- Fácil de instalar
- Muchas variantes
- Rentable
- Muchas variantes
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 4,8x46,5x46,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30 g |
| Tipo | junta del cojinete |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Serie | tsn |
| Material | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,82 € Sin IVA
/ unidad
37,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días