Referencias
SKF:TSN 211 S
Rubix:798796022000
fabricante:125231
EAN:7316571492278



Detalles de producto : TSN 211 S
Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).
Cualidades
- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Tipo | junta |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 93 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,90 € Sin IVA
/ unidad
350,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días