Z 204

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:Z 204
Rubix:798796199000
fabricante:30413
EAN:7316571055701
SKF SEALING RING Z 204

Resumen técnico

Tipoarandela de sellado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 204


Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Las arandelas de sellado SKF del tipo Z forman sellos laberínticos eficaces que pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Se recomiendan, principalmente, para disposiciones de rodamientos sencillas, y ofrecen soluciones económicas a muchos problemas de sellado. La eficacia del sellado depende del diseño de la arandela (diseño estándar o F) y de la cantidad de arandelas utilizadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x47x20 mm
Peso neto30 g
Tipoarandela de sellado
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura5 mm
Materialsteel
3,52 Sin IVA
/ unidad
4,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días