Referencias
SKF:TSN 513 S
Rubix:798186201000
fabricante:95863
EAN:7316570751147

Detalles de producto : TSN 513 S
Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).
Los sellos de los soportes SNL son la primera barrera contra la contaminación. Para aplicaciones en las que se producen altas velocidades o temperaturas extremas, SKF recomienda utilizar sellos laberínticos, y para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.
Cualidades
- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x83,5x83,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 270 g |
| Tipo | sello |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 84 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,52 € Sin IVA
/ unidad
156,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días