Referencias
SKF:ECY 207
Rubix:798136143000
fabricante:4964
EAN:7316577739537

Documentos
Detalles de producto : ECY 207
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Tienen una buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C (210 °F). Son fáciles de instalar y rentables. La mayoría de las unidades de rodamientos de bolas pueden alojar tapas laterales diseñadas específicamente.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Buena resistencia química
- Rentable
- Buena resistencia química
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x81x81 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Tipo | tapa final |
| Diámetro interior | 68.9 mm |
| Diámetro exterior | 76.5 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Serie | ecy |
| Material | polypropylene |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,88 € Sin IVA
/ unidad
7,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días