Referencias
NSK:G611-KIT+J
Rubix:798241109000
EAN:00029176803117
Detalles de producto : G611-KIT+FS
El rango de soportes partidos de la serie SNN de NSK ofrece diversas soluciones técnicas para las aplicaciones más exigentes. Los componentes son de fácil ensamblaje, desmontaje y mantenimiento. Equipados con rodamientos NSK de alto rendimiento, los soportes partidos SNN le ayudarán a reducir sus costes.
Sellado de poliuretano en kit de 2 un, (4 mitades para ambos lados del soporte)
Cualidades
Sellado de poliuretano en kit de 2 un, (4 mitades para ambos lados del soporte)
Información técnica
Atributos
| Tipo | junta de doble labio |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Serie | g611-kit |
| Material | nbr + mild steel plate |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,44 € Sin IVA
/ unidad
16,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días