FRB 10/240

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:FRB 10/240
Rubix:798794022000
fabricante:5999
EAN:7316570989151
SKF FIXING COLLAR FRB 10/240

Resumen técnico

Tipoanillo de localización
Diámetro interior220 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRB 10/240


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x240x240 mm
Peso neto329 g
Tipoanillo de localización
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura10 mm
42,52 € Sin IVA
/ unidad
51,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días