FRB 6,25/160

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 6.25/160
Rubix:368062160010
fabricante:6186
EAN:7316577302472
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo
Diámetro interior160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 6,25/160


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)6,25x160x160 mm
Peso neto82,9 g
Tipoanillo fijo
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura6.25 mm
Materialsteel
16,51 € Sin IVA
/ unidad
19,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días