FRB 14/120

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 14/120
Rubix:368140120010
fabricante:6088
EAN:7316577017321
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo
Diámetro interior110 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 14/120


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x120x120 mm
Peso neto97,6 g
Tipoanillo fijo
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura14 mm
Materialsteel
12,44 € Sin IVA
/ unidad
15,05 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h