FRB 10/140

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 10/140
Rubix:368100140010
fabricante:5979
EAN:7316577017093
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo
Diámetro interior129 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 10/140


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x140x140 mm
Peso neto119,4 g
Tipoanillo fijo
Diámetro interior129 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura10 mm
Materialsteel
14,93 € Sin IVA
/ unidad
18,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días