FRM 215/19,5

Anillo de soporte

Ver información técnica

Referencias

FAG:FRM215/19,5
Rubix:798031728000
fabricante:0383774890000
EAN:4012801169134
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo de vivienda
Diámetro interior203 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRM 215/19,5


Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos

Cualidades

Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.

Información técnica


Atributos
Peso neto379 g
Tipoanillo de vivienda
Diámetro interior203 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura19.5 mm
120,05 € Sin IVA
/ unidad
145,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días