RACOR D. 6-1/8 MACHO INOX CONICO
ACCESORIO DE CODO CÓNICO MACHO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:842889
Mecaline:884280
Rubix:798939926000
EAN:3660338377105

Documentos
Detalles de producto : RACOR D. 6-1/8 MACHO INOX CONICO
Material: Acero inoxidable AISI 316L. Presión: -0,99 bares...20 bares. Temperatura: -15°C...200°C. Cumple con las normas NSF 61, NSF 169 y NSF 372. Es ideal para el contacto directo con fluidos alimentarios. Esta línea también se puede utilizar en ambientes salinos y en máquinas que necesitan lavados frecuentes con detergentes agresivos.
Racor D. 6-1/8 macho INOX CONICO
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cónico |
|---|---|
| Conexión 1 | r1/8 |
| Conexión 2 | 6 |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,50 € Sin IVA
/ unidad
58,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días