3101 10 17 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. Y METRICA D. 10MM G3/8
Legris Racores neumáticos a presión
Ver información técnicaReferencias
Parker:3101 10 17
Rubix:798033383000
fabricante:3101 10 17
EAN:0820099207537

Detalles de producto : 3101 10 17 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. Y METRICA D. 10MM G3/8
La gama de racores neumáticos, con su amplia variedad de formas y configuraciones, le permite encontrar el conector perfecto para satisfacer sus necesidades y optimizar el uso del equipo.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G de 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 20
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,021
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G de 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 20
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,021
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 220 g |
| Tipo de rosca | bspp |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Conexión 2 | 10 |
| Material | nickel-plated brass |
| Diámetro de conexión | 3/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 10 mm |
| Roscado | g 3/8 (bspp) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
54,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
