KQ2Y02-M5N

Accesorio de un solo toque Serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2Y02-M5N
Rubix:799250981000
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscamétrica
Conexión 12
Conexión 2m5x0.8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2Y02-M5N


El SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, están disponibles para conexiones repetidas y la no contaminación de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.

Cualidades

Acepta tubos de nylon y uretano.
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva.
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañar el tubo.
Presión máxima de vacío de 1.0MPa.

Aplicaciones

Para aplicaciones de vacío y de presión positiva

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Tipo de roscamétrica
Conexión 12
Conexión 2m5x0.8
Materiallatón + niquelado químico
Diámetro exterior de tubo métrico2 mm
Roscadom5 x 0.8
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
5,61 € Sin IVA
/ unidad
6,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días