RACOR D.6-1/8 MACHO INOX TE CONICO
RACOR EN TEE CÓNICO MACHO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON CONEXIÓN PUSH-IN Y JUNTA FKM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:885022
Rubix:798944314000
EAN:3660338383311

Documentos
Detalles de producto : RACOR D.6-1/8 MACHO INOX TE CONICO
Material: acero inoxidable AISI 316L. Pressure: -0.99 Bar...20 Bar. Temperature: -15°C...200°C. Cumple con las normas NSF 61, NSF 169 y NSF 372. Es ideal para el contacto directo con fluidos alimentarios. Esta línea también puede utilizarse en ambientes salinos y en máquinas que requieren lavados frecuentes con detergentes agresivos.
Racor D.6-1/8 macho INOX TE CONICO
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | r |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 |
| Conexión 2 | r1/8 |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Roscado | r1/8 (rosca cónica bspt) |
| Temperatura máx. | 200 °C |
| Temperatura mín. | -15 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,19 € Sin IVA
/ unidad
76,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días