RACOR D.10-1/4 MACHO INOX TE CILINDRICO

RACOR EN T PARALELO MACHO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON SELLO FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:842926
Mecaline:884304
Rubix:798944317000
EAN:3660338377310
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscacilíndrico
Conexión 110
Conexión 2g1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR D.10-1/4 MACHO INOX TE CILINDRICO


Material: acero inoxidable AISI 316L. Presión: -0.99 Bar...20 Bar. Temperatura: -15°C...200°C. Cumple con las normas NSF 61, NSF 169 y NSF 372. Es ideal para el contacto directo con fluidos alimentarios. Esta línea también puede utilizarse en ambientes salinos y en máquinas que necesitan lavados frecuentes con detergentes agresivos.
Racor D.10-1/4 macho INOX TE CILINDRICO

Aplicaciones

- Automatización con lavado
- Industria agroalimentaria
- Productos químicos, Petroquímica, Farmacéutica
- Médico
- Vacío

Información técnica


Atributos
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 110
Conexión 2g1/4
Materialacero inoxidable
99,08 € Sin IVA
/ unidad
119,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días