KQ2H05-M5N

Conexión instantánea KQ2H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H05-M5N
Rubix:799246938000
fabricante:KQ2H05-M5N
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscamétrica
Conexión 13/16 in
Conexión 28,3 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H05-M5N


La serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. La inserción y sellado de un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia para la extracción, lo que permite un acoplamiento más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas - anchura y altura hasta un 23% menores -, lo que permite obtener racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dispone de dos materiales de roscado de latón o latón y níquel y dos tipos de juntas para repetir las conexiones y no contaminar la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de baja velocidad y hasta Ø16 mm para aplicaciones de alta velocidad.
Racor instantáneo serie kq2

Cualidades

Montaje/desmontaje rápido.

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Tipo de roscamétrica
Conexión 13/16 in
Conexión 28,3 in
Materialn (latón + niquelado químico)
Roscadometric
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
6,40 € Sin IVA
/ unidad
7,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días