RACOR D. 6-1/8 MACHO INOX CILINDRICO
ACCESORIO DE CODO PARALELO MACHO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON JUNTA FKM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:884288
Rubix:798944322000
EAN:3660338377174

Documentos
Detalles de producto : RACOR D. 6-1/8 MACHO INOX CILINDRICO
Material: Acero inoxidable AISI 316L. Presión: -0,99 bares...20 bares. Temperatura: -15°C...200°C. Cumple con las normas NSF 61, NSF 169 y NSF 372. Es ideal para el contacto directo con fluidos alimentarios. Esta línea también se puede utilizar en ambientes salinos y en máquinas que necesitan lavados frecuentes con detergentes agresivos.
Racor D. 6-1/8 macho INOX CILINDRICO
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cilíndrico |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Conexión 2 | 6 |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,77 € Sin IVA
/ unidad
63,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días