RACORD AUTOBLOQUEANTE PUSH IN BANJO SIMPLE 8MM - 3/8
CUERPO BANJO LATÓN NIQUELADO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:883921
Rubix:798947290000
EAN:3660338373206

Documentos
Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE PUSH IN BANJO SIMPLE 8MM - 3/8
Presión: 0.99…16 bares. Temperatura de funcionamiento: -20° C a +80° C.
Material: cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: NBR 70
Material: cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: NBR 70
Racor autobloqueante PUSH IN banjo SIMPLE 8MM - 3/8
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bsp |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 |
| Conexión 2 | 3/8 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | g3/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 8 mm |
| Roscado | g3/8 (bsp paralelo, iso 228-1) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,48 € Sin IVA
/ unidad
6,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días