Referencias
SMC:KQ2T06-M5N
Rubix:798265818000
fabricante:00981562
EAN:3618036049046

Documentos
Detalles de producto : KQ2T06-M5N
SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, están disponibles para conexiones repetidas y la no contaminación de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.
KQ2T, Racordaje con conexión instantánea color blanco - T tubo-tubo-macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | métrica |
| Conexión 1 | 6 |
| Conexión 2 | m5x0.8 |
| Material | body: brass (c3604) with electroless nickel plating option; release collar/outer parts: polybutylene terephthalate (pbt) / polypropylene (pp); internal chucks/guides: stainless steel (sus 304/303); seals/o-rings: nitrile rubber (nbr). |
| Diámetro de conexión | 0.23622 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Roscado | m5 x 0.8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,63 € Sin IVA
/ unidad
6,81 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h